{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 9 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A25R PCLNR/L09 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 09T3.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 32 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 17 mm | |
Výška upínania L2 | 23 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm | |
Podložka | 259031 27 | |
Klinok | 259015 10 | |
Skrutka klinku | 259018 12 | |
Súprava pružín | 259044 4 | |
Súprava pružinových kolíkov | 259047 2 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 250037 25/09 | |
EAN/GTIN | 4045197654397 | |
Číslo výrobcu | 250037 25/09 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vyvŕtavacia tyč oceľ 25/09
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
212,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
214,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |
Celková dĺžka L | 200 | 200 |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | 3×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 09T3.. | CC.. 09T3.. |
Výška upínania L2 | 23 | 23 |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 32 | 27 |