CNMG 09T308, Typ: HB7120-1

Č. pol.: 250152 HB7120-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,06 € / ks
  • Od 10 ks
    7,55 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
383 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO CNMG 09T308
Polomer rohov 0,8 mm
Odroda HB7120-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Stav rezania kontinuálny
Ističe čipov VM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 4 mm
Krmivo f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 80 m/min - 260 m/min
Počet zmien/rezov 4
Jednoduché/hrubé priradenie hrubovanie a dokoncovanie
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250152 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197819604
Číslo výrobcu 250152 HB7120-1

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
mokré maximum