Vyvŕtavacia tyč oceľ 25/09

Č. pol.: 250036 25/09
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 25 mm
    Veľkosť doštičiek 9 mm
    Druh použitia pravé
    Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
    Norma DIN 8024
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód A25R PCLNR/L09
    Uhol nastavenia k 95 Stupeň
    vhodná otočná rezná platnička CN.. 09T3..
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 32 mm
    Odsadenie stredu L3 17 mm
    Výška upínania L2 23 mm
    Celková dĺžka L 200 mm
    Podložka 259031 27
    Klinok 259015 10
    Skrutka klinku 259018 12
    Súprava pružín 259044 4
    Súprava pružinových kolíkov 259047 2
    Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250036 25/09
    EAN/GTIN 4045197650184
    Číslo výrobcu 250036 25/09

    Popis

    Prevedenie:

    Vyvrtávacie tyče PCLNR 95° na otočné rezné platničky CN.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Vyvŕtavacia tyč oceľ  25/09

    Vyvŕtavacia tyč oceľ 25/09

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    4 kus/y s okamžitým dodaním
    212,00 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    8 kus/y s okamžitým dodaním
    214,12 €
    Celková dĺžka L 200 200
    Vnútorné chladenie áno áno
    vhodná otočná rezná platnička CN.. 09T3.. CC.. 09T3..
    Veľkosť doštičiek 9 9
    Výška upínania L2 23 23
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 32 27
    Odsadenie stredu L3 17 13,5

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka