{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 50 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A50U PCLNR/L16 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1606.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 63 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 35 mm | |
Výška upínania L2 | 48 mm | |
Celková dĺžka L | 350 mm | |
Podložka | 259031 35 | |
Klinok | 259015 12 | |
Skrutka klinku | 259018 11 | |
Súprava pružín | 259044 6 | |
Súprava pružinových kolíkov | 259047 4 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 250036 50/16 | |
EAN/GTIN | 4045197654380 | |
Číslo výrobcu | 250036 50/16 |