{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Veľkosť doštičiek | 9 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A20Q PCLNR/L09 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 09T3.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 25 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 13 mm | |
Výška upínania L2 | 18 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
Klinok | 259015 11 | |
Skrutka klinku | 259018 9 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 250036 20/09 | |
EAN/GTIN | 4045197650177 | |
Číslo výrobcu | 250036 20/09 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |