Vyvŕtavacia tyč oceľ 32/12

Č. pol.: 250036 32/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 32 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A32S PCLNR/L12
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1204..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 40 mm
Odsadenie stredu L3 22 mm
Výška upínania L2 31 mm
Celková dĺžka L 250 mm
Podložka 259031 2
Klinok 259015 2
Skrutka klinku 259018 2
Súprava pružín 259044 2
Súprava pružinových kolíkov 259047 2
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250036 32/12
EAN/GTIN 4045197650207
Číslo výrobcu 250036 32/12

Popis

Prevedenie:

Vyvrtávacie tyče PCLNR 95° na otočné rezné platničky CN.