{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 12 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | DCLNR/L 2525X12 | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1204.. | |
Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 103,5 mm | |
Podložka | 259031 11 | |
Skrutka pre podložku | 259025 1 | |
Čeľusť | 259038 7 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 250011 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197648365 | |
Číslo výrobcu | 250011 25/12 |