Pre túto položku je dostupný iný variant:

Sústružnícky držiak Eco krátky 20/12

Č. pol.: 250005 20/12
Zľava
212,18 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód DCLNR/L 2020X12
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1204..
Funkčná šírka L4 26 mm
Dĺžka hlavy L1 29 mm
Celková dĺžka L 88 mm
Podložka 259033 2
Skrutka pre podložku 259027 2
Čeľusť, skrutka, pružina 259036 8
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250005 20/12
EAN/GTIN 4045197926951
Číslo výrobcu 250005 20/12

Popis

Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu.
S chladením voľných plôch.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.