Nástavec KOMET® na jemné vyvrtávanie M302 60

Č. pol.: 238310 60
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre jemnú nastavovaciu hlavicu č. 238301 100; 120
Hrubé prestavenie S 11 mm
Úžitková dĺžka L1 97 mm
Vonkajší ⌀ D1 32 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TO.X 1403..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239653 10IP
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 238310 60
EAN/GTIN 4047109082403
Číslo výrobcu M30 20061

Popis

Prevedenie:

Vhodné výrobky: č. 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M a 268888 BK8425.

Poznámka:

Použitie s vhodnou jemnou nastavovacou hlavicou B301. Vhodné otočné rezné doštičky W30 ľavé a W30/W57 v neutrálnej verzii.