{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodné pre jemnú nastavovaciu hlavicu č. 238301 | 79; 93 | |
Hrubé prestavenie S | 8 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 77,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D1 | 25 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TO.X 1403.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239653 10IP | |
Druh produktu | Vyvrtávací nástroj |
Číslo položky | 238310 50 | |
EAN/GTIN | 4047109082397 | |
Číslo výrobcu | M30 20051 |