{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre jemné nastavenie hlavy č. 238301 | 58; 70 | |
Posun hrubého nastavenia s | 7 mm | |
Užitočná dĺžka L1 | 56 mm | |
Exteriér⌀ D1 | 20 mm | |
Vložte kód ISO | TO.X 0902.. | |
Vložte súpravu skrutiek | 239653 8IP7 | |
Typ výrobku | Vyvrtávací nástroj |
Číslo položky | 238310 40 | |
EAN/GTIN | 4047109082380 | |
Číslo výrobcu | M30 20041 |