TOHX 140305 neutrálna P25M

Č. pol.: 268888 P25M

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,22 € / ks
  • Od 10 ks
    19,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
393 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TOHX 140305 N
    Uhlový Polomer 0,5 mm
    Typ P25M
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie P
    Ďalšie použitie M
    Podmienka rezu lahko prerušovaný
    Lamač triesok G06
    Uhol čela 0 Stupeň
    Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 1,5 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 300 m/min
    Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 120 m/min - 180 m/min
    Povrchová úprava s povrchovou úpravou
    Počet výmien/rezných hrán 3
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 268888 P25M
    EAN/GTIN 4047109036925
    Číslo výrobcu W30 26660.0503

    užívateľská tabuľka

    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka