Digitálna súprava na jemné vyvrtávanie s vyvrtávacou hlavou ⌀ 9,75 − 30,1 mm SK40

Č. pol.: 237566 SK40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Napojenie Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napojenie SK40
Vnútorné chladenie áno
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 237566 SK40
EAN/GTIN 4045197816689
Číslo výrobcu 237566 SK40

Popis

Prevedenie:

S digitálnou vretenovou hlavou č. 237568, digitálnym displejom č. 237601, vyvrtávacími tyčami a príslušenstvom v kufríku.
Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nónia 0,002 mm v ⌀.
S dodatočnou možnosťou presného odčítania s presnosťou 0,001 mm v ⌀.

Nastavenie ⌀ s najmenšou obrátenou vôľou vďaka priamemu meraciemu systému.
Pre ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Použitie:

Pre vyvrtávacie tyče so stopkami ⌀ 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky S vymeniteľnými doštičkami ISO typu CC..0602....

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávacia hlava: č. 237568 SK40
1 vrtacia tyc (max. dlžka vyvrtávania): č. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
č. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 držiak otocných platniciek pre mostíky: Č. 237564 06
1 otocná platnicka: Č. 260052 Veľ. CU7010 (CCMT 060204)
1 digitálna zobrazovacia jednotka: č. 237601

Náhradní díl:

Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 219830.

Odporúčanie:

Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka