Vyvŕtavacia tyč

Č. pol.: 237630
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodná otočná rezná platnička CC..0602..
Dĺžka L 30 mm
Dĺžka 1 75 mm
Rozsah ⌀ 9,75 mm - 15,1 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 237630
EAN/GTIN 4045197584212
Číslo výrobcu 237630

Popis

Prevedenie:

⌀ stopky 16 mm. S vnútorným chladením.
L = maximálna dĺžka vývrtu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka