Súprava na jemné vyvŕtanie ⌀ 9,75 − 101,1 mm, Napojenie: ER40

Č. pol.: 237512 ER40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Napojenie Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napojenie ER40
Vnútorné chladenie áno
Norma ISO 15488-B
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 237512 ER40
EAN/GTIN 4045197608567
Číslo výrobcu 237512 ER40
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Nástroj na jemné vyvrtávanie je možné adaptovať priamo na klieštinové skľučovadlo ER40.

Použitie:

Pre vyvrtávacie tyče so stopkami ⌀ 16 mm a držiak vymeniteľnej doštičky.
Možnosť rozšírenia s pomocou adaptéra a držiaka na vymeniteľné britové doštičky typ ⌀ 152,1 mm.
Presnosť prísuvu 0,01 mm / cez nónius 0,002 mm na ⌀.
Vyvrtávacie tyče s vhodnou vymeniteľnou doštičkou ISO typ CC..0602.
Držiak vymeniteľnej doštičky s vhodnou vymeniteľnou doštičkou ISO typ CC..09T3.

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávacia hlava: č. 237513 ER40
1 vrtacia tyc (max. dlžka vyvrtávania): č. 237630 Vyvŕtavacia tyč ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
č. 237634 Vyvŕtavacia tyč ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
č. 237640 Vyvŕtavacia tyč ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
č. 237642 Vyvŕtavacia tyč ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 držiak otocných platniciek: Č. 237645 pre ⌀ 87,75 − 101,1 mm (s adaptérom Č. 237534 do ⌀ 114,1 mm).
1 otocná platnicka: č. 260052 Gr. CU7010 (alebo použite CC..0602);
č. 260058 Gr. CU7010 (alebo použite CC..09T3).

Náhradní díl:

Pre č. 237630237642: Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 219830.
Pre č. 237645; 237531; 237532: Skrutka pre vymeniteľnú doštičku č. 219805.

Odporúčanie:

Prednostne s vymeniteľnými doštičkami č. 237695237698.

Poznámka:

Držiak vymeniteľných doštičiek 237531 pre rozšírenie na rozsah ⌀ 105,75 – 119,1 mm (až 132,1 s adaptérom 237534).
Držiak vymeniteľných doštičiek 237532 pre rozšírenie na rozsah ⌀ 125,75 – 139,1mm (až 152,1 s adaptérom 237534).
1 vyvrtávacia hlava

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka