Súprava na jemné vyvŕtanie ⌀ 9,75 − 164 mm, Napojenie: SK40

Č. pol.: 237541 SK40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Napojenie Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napojenie SK40
Vnútorné chladenie áno
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 237541 SK40
EAN/GTIN 4045197608499
Číslo výrobcu 237541 SK40

Popis

Prevedenie:

Pre ⌀ 9,75 – 164 mm, s vyvrtávacou hlavou č. 237546, vyvrtávacia tyč a príslušenstvo v kufri. Rozšíriteľná pomocou mostíka č. 237560 na ⌀ 320 mm.
Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nónia 0,002 mm v ⌀.

Použitie:

Pre vyvrtávacie tyče so stopkami ⌀ 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky. Vyvŕtavacie tyče a držiaky vymeniteľných doštičiek s vhodnou vymeniteľnou doštičkou ISO Typ CC..0602.

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávacia hlava: č. 237546 SK40
1 vŕtacia tyč (max. dĺžka vyvrtávania): č. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
č. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
č. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); č. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 mostík: Č. 237647 pre rozšírenie ⌀ 86 – 164 mm.
1 držiak otocných platniciek pre mostíky: Č. 237564 06
1 otocná platnicka: Č. 260052 Veľ. CU7010 (CCMT 060204)

Náhradní díl:

Skrutka pre vymeniteľnú doštičku č. 219830.

Odporúčanie:

Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.