Vyvŕtavacia tyč

Č. pol.: 237634
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodná otočná rezná platnička CC..0602..
Dĺžka L 72 mm
Dĺžka 1 105 mm
Rozsah ⌀ 19,75 mm - 25,1 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 237634
EAN/GTIN 4045197584236
Číslo výrobcu 237634

Popis

Prevedenie:

⌀ stopky 16 mm. S vnútorným chladením.
L = maximálna dĺžka vývrtu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka