Digitálna súprava na jemné vyvrtávanie s vyvrtávacou hlavou ⌀ 9,75 − 30,1 mm HW63

Č. pol.: 237566 HW63
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Napojenie Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Napojenie HW63
    Vnútorné chladenie áno
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 1
    Typ batérií LR3
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081557 LR3
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 237566 HW63
    EAN/GTIN 4045197816672
    Číslo výrobcu 237566 HW63

    Popis

    Prevedenie:

    S digitálnou vretenovou hlavou č. 237568, digitálnym displejom č. 237601, vyvrtávacími tyčami a príslušenstvom v kufríku.
    Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nónia 0,002 mm v ⌀.
    S dodatočnou možnosťou presného odčítania s presnosťou 0,001 mm v ⌀.

    Nastavenie ⌀ s najmenšou obrátenou vôľou vďaka priamemu meraciemu systému.
    Pre ⌀ 9,75 – 30,1 mm

    Použitie:

    Pre vyvrtávacie tyče so stopkami ⌀ 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky S vymeniteľnými doštičkami ISO typu CC..0602....

    Rozsah dodávky:

    1 vyvrtávacia hlava: č. 237568 HW63
    1 vrtacia tyc (max. dlžka vyvrtávania): č. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
    č. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
    1 držiak otocných platniciek pre mostíky: Č. 237564 06
    1 otocná platnicka: Č. 260052 Veľ. CU7010 (CCMT 060204)
    1 digitálna zobrazovacia jednotka: č. 237601

    Náhradní díl:

    Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 219830.

    Odporúčanie:

    Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka