Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu α = 80° Hrubovanie 30-41

Č. pol.: 236685 30-41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Držiak Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Držiak 30 mm - 41 mm
Otočná rezná platnička W 29 24-010 24-110
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 05T304
Súprava upevňovacích skrutiek 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236685 30-41
EAN/GTIN 4047109014831
Číslo výrobcu G03 80021

Popis

Použitie:

S vymeniteľnou reznou doštičkou č. 236840; 236910; 236980.

Vhodné pro:

Dvojbritá vyrtávacia hlava G01 č. 236680236682.