Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu α = 80° Hrubovanie, Držiak: 51-71

Č. pol.: 236685 51-71
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Držiak Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Držiak 51 mm - 71 mm
Otočná rezná platnička W 29 34-010 34-110
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 06T304
Súprava upevňovacích skrutiek 239652 10IP1 (2,8 Nm)
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236685 51-71
EAN/GTIN 4047109014916
Číslo výrobcu G03 80100

Popis

Použitie:

S vymeniteľnou reznou doštičkou č. 236840; 236910; 236980.

Vhodné pro:

Dvojbritá vyrtávacia hlava G01 č. 236680236682.