Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu α = 80° Hrubovanie, Držiak: 83-124

Č. pol.: 236685 83-124
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Držiak Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Držiak 83 mm - 124 mm
Vložky W 29 50-010 50-110
Vložte kód ISO WOEX 100504
Súprava upínacích skrutiek 239653 15IP3 (6,3 Nm)
Typ výrobku Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236685 83-124
EAN/GTIN 4047109014930
Číslo výrobcu G03 80120

Popis

Použitie:

S vymeniteľnou reznou doštičkou č. 236840; 236910; 236980.

Vhodné pro:

Dvojbritá vyrtávacia hlava G01 č. 236680236682.