Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu α = 80° Hrubovanie, Držiak: 24-32

Č. pol.: 236685 24-32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Držiak Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Držiak 24 mm - 32 mm
Otočná rezná platnička W 29 18-010 18-110
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 040304
Súprava upevňovacích skrutiek 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236685 24-32
EAN/GTIN 4047109077911
Číslo výrobcu G03 80310

Popis

Použitie:

S vymeniteľnou reznou doštičkou č. 236840; 236910; 236980.

Vhodné pro:

Dvojbritá vyrtávacia hlava G01 č. 236680236682.