Základné teleso KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu bez axiálneho nastavovania so stopkou ABS® 30-41

Č. pol.: 236682 30-41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin − ⌀ Dmax Cena za kus vrát. DPH
  • Stopka: ABS
  • Použite vrtáka: vypuklý; priečne vŕtanie; Šikmé vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rozsah Dmin-Dmax 30 mm - 41 mm
    Prevedenie dlhé
    Stopka ABS
    Použite vrtáka vypuklý; priečne vŕtanie; Šikmé vŕtanie
    Vnútorné chladenie áno
    Dĺžka goliera L2 7,5 mm
    Celková dĺžka Lcelk 85 mm
    ABS® ⌀ stopky Ds 32 mm
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 236682 30-41
    EAN/GTIN 4047109262010
    Číslo výrobcu G01 71132

    Popis

    Prevedenie:

    • Radiálne nastaviteľné upínacie držiaky umožňujúce presné rezanie dvomi britmi a tiež zmenu funkcie na stupňovitý nástroj pre väčšiu hĺbku rezov.
    • Kompaktná konštrukcia nástroja.
    • Nastaviteľná guľová striekacia dýza zabezpečujúca cielený prívod chladiva k rezným hranám.
    • Pri hlbokom vyvrtávaní slúžia špirálové drážky na odvádzanie triesok.
    • Kompatibilné s 1 kanálovým chladením na chladenie s minimálnym množstvom kvapaliny.

    Poznámka:

    Držiak a otočné rezné platničky objednávajte, prosím, osobitne.
    Ďalšie vyhotovenia a ďalšie veľkosti s axiálnym nastavením na vyžiadanie.
    Príklad objednávky:
    1× č. 236680 veľ. 24−32 − základné teleso pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu G01.
    2× č. 236684 veľ. 24−32 − držiak pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu.
    10× č. 236520 veľ. 18−010 − otočné rezné platničky na univerzálne použitie (v type BK8425).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka