Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu α = 90° Dokončovanie 30-41

Č. pol.: 236688 30-41
Zľava
216,00 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Držiak Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Držiak 30 mm - 41 mm
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 060204
    Súprava upevňovacích skrutiek 239653 7IP (0,9 Nm)
    Druh produktu Držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 236688 30-41
    EAN/GTIN 4047109014725
    Číslo výrobcu G03 70160

    Popis

    Vhodné pro:

    Dvojbritá vyrtávacia hlava G01 č. 236680236682.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka