Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu α = 90° Dokončovanie 83-124

Č. pol.: 236688 83-124
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Držiak Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Držiak 83 mm - 124 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 120404
Súprava upevňovacích skrutiek 239652 20IP (6,3 Nm)
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236688 83-124
EAN/GTIN 4047109014763
Číslo výrobcu G03 70200

Popis

Vhodné pro:

Dvojbritá vyrtávacia hlava G01 č. 236680236682.