Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu α = 90° Dokončovanie 39-53

Č. pol.: 236688 39-53
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Držiak Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Držiak 39 mm - 53 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 09T304
Súprava upevňovacích skrutiek 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236688 39-53
EAN/GTIN 4047109014732
Číslo výrobcu G03 70170

Popis

Vhodné pro:

Dvojbritá vyrtávacia hlava G01 č. 236680236682.