Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu α = 90° Hrubovanie 30-41

Č. pol.: 236686 30-41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Držiak Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Držiak 30 mm - 41 mm
Otočná rezná platnička W 29 24-010 24-110
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 05T304
Súprava upevňovacích skrutiek 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236686 30-41
EAN/GTIN 4047109014701
Číslo výrobcu G03 70141

Popis

Použitie:

S vymeniteľnou reznou doštičkou č. 236840; 236910; 236980.

Vhodné pro:

Dvojbritá vyrtávacia hlava G01 č. 236680236682.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka