Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu α = 90° Hrubovanie, Držiak: 64-91

Č. pol.: 236686 64-91
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Držiak Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Držiak 64 mm - 91 mm
Otočná rezná platnička W 29 42-010 42-110
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 080404
Súprava upevňovacích skrutiek 239653 15IP3 (6,3 Nm)
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236686 64-91
EAN/GTIN 4047109014817
Číslo výrobcu G03 70250

Popis

Použitie:

S vymeniteľnou reznou doštičkou č. 236840; 236910; 236980.

Vhodné pro:

Dvojbritá vyrtávacia hlava G01 č. 236680236682.