Základné teleso KOMET® 33

Č. pol.: 236652 33
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 6×D
  • Stopka: ABS
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovitý-⌀ D 33
    Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 6×D
    Stopka ABS
    Vnútorné chladenie áno
    vhodné pre vŕtaciu korunku 33 mm - 39,2 mm
    Úžitková dĺžka L1 215 mm
    Základné teleso ⌀ d1 32 mm
    Celková dĺžka Lcelk 255 mm
    ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 236652 33
    EAN/GTIN 4047109076266
    Číslo výrobcu V47 40331

    Popis

    Prevedenie:

    • Tuhý prechod medzi základným telesom a vŕtacou korunkou.
    • Stopka v ABS vyhotovení.
    • Procesne spoľahlivé do 6×D.

    Použitie:

    Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.

    Poznámka:

    Ďalšie veľkosti a náhradné diely na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka