Základné teleso KOMET®, 6×D, ⌀ DC: 20

Č. pol.: 236652 20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 6×D
  • Stopka: ABS
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý-⌀ D 20
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 6×D
Stopka ABS
Vnútorné chladenie áno
vhodné pre vŕtaciu korunku 20 mm - 25 mm
Úžitková dĺžka L1 150 mm
Základné teleso ⌀ d1 19 mm
Celková dĺžka Lcelk 185 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 236652 20
EAN/GTIN 4047109076204
Číslo výrobcu 1086432095
Výrobca Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Prevedenie:

  • Tuhý prechod medzi základným telesom a vŕtacou korunkou.
  • Stopka v ABS vyhotovení.
  • Procesne spoľahlivé do 6×D.

Použitie:

Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a náhradné diely na vyžiadanie.