{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý-⌀ D | 72 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 6×D | |
Stopka | ABS | |
Vnútorné chladenie | áno | |
vhodné pre vŕtaciu korunku | 72 mm - 81 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 460 mm | |
Základné teleso ⌀ d1 | 70,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 540 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 100 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236652 72 | |
EAN/GTIN | 4047109095977 | |
Číslo výrobcu | V47 40721 |