Vrták KOMET KUB Centron® 29

Č. pol.: 236650 29
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Použite vrtáka: Stredenie; podmienené priečne vŕtanie; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KUB Centron®
Menovitý-⌀ D 29
Použite vrtáka Stredenie; podmienené priečne vŕtanie; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Základné teleso Veľkosť 26
Skrutka pre základné teleso 239652 6IP2
Veľkosť centrovacieho hrotu 26
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 040304
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239655 8IP3 (1,28 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236650 29
EAN/GTIN 4047109025615
Číslo výrobcu V46 50290

Popis

Prevedenie:

  • Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.
  • Centrovanie pomocou strediaceho hrotu a vodiacich vložiek.
  • Tuhý prechod medzi základným telesom a vŕtacou korunkou.
  • ⌀ vodiacich vložiek je prispôsobený otočnej reznej platničke s polomermi zaoblenia rohov 0,4 mm. Pri priechodných otvoroch je možné prispôsobiť ⌀ vodiacich vložiek pomocou podkladacích fólií.

Použitie:

  • Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.
  • So strediacim hrotom č. 236655236657.
  • S otočnou reznou platničkou č. 236740237080.

Vhodné pro:

Základné teleso č. 236652236654.

Rozsah dodávky:

Vŕtacia korunka vrátane vodiacich vložiek (náhradné vodiace vložky č. 236658).
Od ⌀ 65 mm s vložkami na vymeniteľné rezné doštičky (vložka má vonkajší ⌀ nastaviteľný o +1 mm).