{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 040304 | |
Označenie | 18-010 | |
Typ | BK8425 | |
Typ | ST1400 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na vŕtanie |
Číslo položky | 236840 18-010 | |
EAN/GTIN | 4047109178137 | |
Číslo výrobcu | W29 18010.048425 |