{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Trigon® | |
Menovitý-⌀ D | 21 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použite vrtáka | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Úžitková dĺžka L1 | 63 mm | |
Dĺžka previsu LA | 87 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
dosiahnuteľný maximálny ⌀ vďaka modulovaniu | 22 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,5 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 040304 18-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236630 21 | |
EAN/GTIN | 4047109100206 | |
Číslo výrobcu | V44 72102 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 21
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
375,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
330,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
315,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 | 1 |
Použite vrtáka | Stredenie ;Prevŕtanie ;vypuklý ;podmienené priečne vŕtanie ;Vŕtanie s presadením ;šikmý výstup ;Šikmé vŕtanie | Stredenie ;vypuklý ;podmienené priečne vŕtanie ;Vŕtanie s presadením ;šikmý výstup ;Šikmé vŕtanie | Stredenie ;vypuklý ;podmienené priečne vŕtanie ;Vŕtanie s presadením ;šikmý výstup ;Šikmé vŕtanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Dĺžka stopky Ls | 56 | 56 | 50 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Úžitková dĺžka L1 | 63 | 63 | 63 |
Dĺžka previsu LA | 87 | 87 | 87 |