Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK7710, Typ označenia W29: 18-110

Č. pol.: 236980 18-110

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,86 € / ks
  • Od 10 ks
    14,05 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W29 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 040304
Označenie 18-110
Typ BK7710
Typ Alu; CuZn
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,13 mm/ot.
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236980 18-110
EAN/GTIN 4047109085688
Číslo výrobcu W29 18110.047710

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
600
Alu (krátke rezanie)
N
300
Hliník > 10 % si
N
250
CuZn
N
300
Grafit, GRP, CFRP
N
150
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.