Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix® 34-110

Č. pol.: 236980 34-110

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,72 € / ks
  • Od 10 ks
    15,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W29 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 06T304
    Označenie 34-110
    Typ BK7710
    Typ Alu; CuZn
    Rezný materiál HM
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,15 mm/ot.
    Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 236980 34-110
    EAN/GTIN 4047109085701
    Číslo výrobcu W29 34110.047710

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    600
    Alu (krátke rezanie)
    N
    300
    Hliník > 10 % si
    N
    250
    CuZn
    N
    300
    Grafit, GRP, CFRP
    N
    150
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Vhodné pro:

    Poznámka:

    Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka