Vrták KOMET KUB Centron® 50

Č. pol.: 236650 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Použite vrtáka: Stredenie; podmienené priečne vŕtanie; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria KUB Centron®
    Menovitý-⌀ D 50
    Použite vrtáka Stredenie; podmienené priečne vŕtanie; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie
    Vnútorné chladenie áno
    pre ⌀ palca 1 31/32 palec
    Základné teleso Veľkosť 46
    Skrutka pre základné teleso 239655 20IP
    Veľkosť centrovacieho hrotu 46
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 06T304
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239655 10IP (2,8 Nm)
    Počet rezných hrán Z 1
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 236650 50
    EAN/GTIN 4047109081635
    Číslo výrobcu V46 50500

    Popis

    Prevedenie:

    • Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.
    • Centrovanie pomocou strediaceho hrotu a vodiacich vložiek.
    • Tuhý prechod medzi základným telesom a vŕtacou korunkou.
    • ⌀ vodiacich vložiek je prispôsobený otočnej reznej platničke s polomermi zaoblenia rohov 0,4 mm. Pri priechodných otvoroch je možné prispôsobiť ⌀ vodiacich vložiek pomocou podkladacích fólií.

    Použitie:

    • Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.
    • So strediacim hrotom č. 236655236657.
    • S otočnou reznou platničkou č. 236740237080.

    Vhodné pro:

    Základné teleso č. 236652236654.

    Rozsah dodávky:

    Vŕtacia korunka vrátane vodiacich vložiek (náhradné vodiace vložky č. 236658).
    Od ⌀ 65 mm s vložkami na vymeniteľné rezné doštičky (vložka má vonkajší ⌀ nastaviteľný o +1 mm).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka