Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix® 34-130

Č. pol.: 237000 34-130

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,10 € / ks
  • Od 10 ks
    16,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
847 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W29 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 06T304
Označenie 34-130
Typ BK8425
Typ INOX
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,15 mm/ot.
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 237000 34-130
EAN/GTIN 4047109178182
Číslo výrobcu W29 34130.048425

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.
Z dôvodu špeciálnej geometrie rezných hrán sa dá použiť iba na pravorezných plných vrtákoch KOMET KUB®.