WOEX 040304 S, HB7630, Typ: ST1400

Č. pol.: 232510 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,28 € / ks
  • Od 10 ks
    9,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
314 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stratégia obrábania: MTC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 040304 S
Typ HB7630
Rezný materiál HM
Stratégia obrábania MTC
Posuv f 0,1 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 3
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232510 ST1400
EAN/GTIN 4045197346452
Číslo výrobcu 232510 ST1400

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
275
Oceľ < 750 N/mm²
P
275
Oceľ < 900 N/mm²
P
215
Oceľ < 1100 N/mm²
P
125
Oceľ < 1400 N/mm²
P
125
GG(G)
K
175
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Plný vrták GARANT s otočnými platničkami č. 232298; 232300; 232302; 232310.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


WOEX 040304 S, HB7630, Typ: ST1400

WOEX 040304 S, HB7630, Typ: ST1400

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
314 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,28 €
Od 10  kusov
9,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
10,68 €
Od 10  kusov
8,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
709 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,40 €
Od 10  kusov
9,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
364 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,72 €
Od 10  kusov
10,60 €
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 040304 S WOEX 030204 S WOEX 05T304 S WOEX 06T304 S
Rezný materiál HM HM HM HM
Typ HB7630 HB7630 HB7630 HB7630
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka