{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Trigon® | |
Menovitý-⌀ D | 30 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | ABS | |
Použite vrtáka | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Úžitková dĺžka L1 | 90 mm | |
Dĺžka previsu LA | 130 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
dosiahnuteľný maximálny ⌀ vďaka modulovaniu | 32,5 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 1,25 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 05T304 24-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236635 30 | |
EAN/GTIN | 4047109099708 | |
Číslo výrobcu | V30 73001 |