{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | KUB Trigon® | |
Nominálna⌀ D. | 42 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 3×D | |
Driek | ABS | |
Použitie pri vŕtaní | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Užitočná dĺžka L1 | 126 mm | |
Pre palce⌀ | 1 21/32 palec | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 176 mm | |
ABS® hriadeľ⌀ Ds.. | 50 mm | |
Dosiahnuteľné maximum ⌀ úpravou | 45 mm | |
Maximálny limit nastavenia vmax | 1,5 mm | |
Vložte kód ISO | WOEX 06T304 34-... | |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236635 42 | |
EAN/GTIN | 4047109099852 | |
Číslo výrobcu | V30 74201 |