{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | KUB Trigon® | |
Nominálna⌀ D. | 32 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 3×D | |
Driek | ABS | |
Použitie pri vŕtaní | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Užitočná dĺžka L1 | 96 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 136 mm | |
ABS® hriadeľ⌀ Ds.. | 50 mm | |
Dosiahnuteľné maximum ⌀ úpravou | 34 mm | |
Maximálny limit nastavenia vmax | 1 mm | |
Vložte kód ISO | WOEX 05T304 24-... | |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236635 32 | |
EAN/GTIN | 4047109099739 | |
Číslo výrobcu | V30 73201 |