Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vymeniteľnými doštičkami ABS 50, 3×D, ⌀ DC: 34mm

Č. pol.: 236635 34
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do: 3×D
  • Driek: ABS
  • Použitie pri vŕtaní: Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) KUB Trigon®
Nominálna⌀ D. 34
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do 3×D
Driek ABS
Použitie pri vŕtaní Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Užitočná dĺžka L1 102 mm
Dĺžka konzolového ramena LA. 142 mm
ABS® hriadeľ⌀ Ds.. 50 mm
Dosiahnuteľné maximum ⌀ úpravou 35 mm
Maximálny limit nastavenia vmax 0,5 mm
Vložte kód ISO WOEX 05T304 24-...
Vložte súpravu skrutiek 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Počet rezných hrán z 1
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236635 34
EAN/GTIN 4047109099753
Číslo výrobcu V30 73401

Popis

Prevedenie:

  • Špeciálny výrobný postup pre mimoriadne veľké priestory na triesky pri zachovaní najvyššej tuhosti.
  • Špecifický sklon otočných rezných platničiek, aby pri vŕtaní v spätnom chode nevznikali ryhy a aby sa dosiahla vysoká presnosť rozmerov (spravidla ±0,1 mm).
  • Vnútorné chladenie priamo na rezných hranách (sofistikovaná geometria ideálna na mazanie v minimálnom množstve).
  • Postačuje tlak chladiva 3 − 10 bar.
  • Na stacionárne a rotačné použitie.
  • Vyosené vŕtanie: V závislosti od ⌀ do 1,5 mm.

Použitie:

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236740237080.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

Poznámka:

  • Pozor! Pri prevŕtaní odpadáva kotúčový zvyšok materiálu. Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu! Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.
  • Na vyžiadanie − ľavorezný; − 2×D, − iný ⌀; − špeciálne vyhotovenia − tlmič torzného kmitania na ABS pre obrábanie s minimom vibrácií pri maximálnej životnosti a minimálnej hladine hluku.