Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 18

Č. pol.: 236630 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 3×D
  • Stopka: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Použite vrtáka: Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria KUB Trigon®
    Menovitý-⌀ D 18
    Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 3×D
    Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595
    Použite vrtáka Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
    Vnútorné chladenie áno
    Úžitková dĺžka L1 54 mm
    Dĺžka previsu LA 78 mm
    ⌀ stopky Ds 25 mm
    Dĺžka stopky Ls 56 mm
    dosiahnuteľný maximálny ⌀ vďaka modulovaniu 19 mm
    Maximálna hranica prestavenia Vmax 0,5 mm
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 030204 10-...
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 6IP1 (0,6 Nm)
    Počet rezných hrán Z 1
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 236630 18
    EAN/GTIN 4047109100152
    Číslo výrobcu V44 71802

    Popis

    Prevedenie:

    • Vyosené vŕtanie: V závislosti od ⌀ do 1,5 mm.
    • Špeciálny výrobný postup pre mimoriadne veľké priestory na triesky pri zachovaní najvyššej tuhosti.
    • Špecifický sklon otočných rezných platničiek, aby pri vŕtaní v spätnom chode nevznikali ryhy a aby sa dosiahla vysoká presnosť rozmerov (spravidla ±0,1 mm).
    • Vnútorné chladenie priamo na rezných hranách (sofistikovaná geometria ideálna na mazanie v minimálnom množstve).
    • Postačuje tlak chladiva 3 − 10 bar.
    • Na stacionárne a rotačné použitie.

    Použitie:

    S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236740237080.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

    Poznámka:

    • Pozor! Pri prevŕtaní odpadáva kotúčový zvyšok materiálu. Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu! Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.
    • Na vyžiadanie − ľavorezný; − 2×D, − iný ⌀; − špeciálne vyhotovenia − tlmič torzného kmitania na ABS pre obrábanie s minimom vibrácií pri maximálnej životnosti a minimálnej hladiny hluku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka