Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 33

Č. pol.: 236630 33
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 3×D
  • Stopka: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Použite vrtáka: Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KUB Trigon®
Menovitý-⌀ D 33
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 3×D
Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Úžitková dĺžka L1 99 mm
Dĺžka previsu LA 128 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Dĺžka stopky Ls 60 mm
dosiahnuteľný maximálny ⌀ vďaka modulovaniu 34 mm
Maximálna hranica prestavenia Vmax 0,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 05T304 24-...
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236630 33
EAN/GTIN 4047109100534
Číslo výrobcu V45 73302

Popis

Prevedenie:

  • Vyosené vŕtanie: V závislosti od ⌀ do 1,5 mm.
  • Špeciálny výrobný postup pre mimoriadne veľké priestory na triesky pri zachovaní najvyššej tuhosti.
  • Špecifický sklon otočných rezných platničiek, aby pri vŕtaní v spätnom chode nevznikali ryhy a aby sa dosiahla vysoká presnosť rozmerov (spravidla ±0,1 mm).
  • Vnútorné chladenie priamo na rezných hranách (sofistikovaná geometria ideálna na mazanie v minimálnom množstve).
  • Postačuje tlak chladiva 3 − 10 bar.
  • Na stacionárne a rotačné použitie.

Použitie:

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236740237080.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

Poznámka:

  • Pozor! Pri prevŕtaní odpadáva kotúčový zvyšok materiálu. Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu! Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.
  • Na vyžiadanie − ľavorezný; − 2×D, − iný ⌀; − špeciálne vyhotovenia − tlmič torzného kmitania na ABS pre obrábanie s minimom vibrácií pri maximálnej životnosti a minimálnej hladiny hluku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 33

Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 33

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
408,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
359,84 €
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 3×D 3×D
Použite vrtáka Stredenie ;Prevŕtanie ;vypuklý ;podmienené priečne vŕtanie ;Vŕtanie s presadením ;šikmý výstup ;Šikmé vŕtanie Stredenie ;vypuklý ;podmienené priečne vŕtanie ;Vŕtanie s presadením ;šikmý výstup ;Šikmé vŕtanie
Menovitý-⌀ D 33 33
Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595
Dĺžka stopky Ls 60 60
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 8IP2 (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
Úžitková dĺžka L1 99 99

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka