{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Trigon® | |
Menovitý-⌀ D | 40 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použite vrtáka | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Úžitková dĺžka L1 | 120 mm | |
Dĺžka previsu LA | 159 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
dosiahnuteľný maximálny ⌀ vďaka modulovaniu | 43 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 1,5 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 06T304 34-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236630 40 | |
EAN/GTIN | 4047109100626 | |
Číslo výrobcu | V45 74002 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC: 40mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
443,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
385,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 1,5 mm | 1,5 mm |
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 06T304 34-... | WOEX 06T304 |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ stopky Ds | 32 mm | 32 mm |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Dĺžka previsu LA | 159 mm | 159 mm |