{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Trigon® | |
Menovitý-⌀ D | 24 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použite vrtáka | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Úžitková dĺžka L1 | 72 mm | |
Dĺžka previsu LA | 96 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
dosiahnuteľný maximálny ⌀ vďaka modulovaniu | 25 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,5 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 040304 18-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236630 24 | |
EAN/GTIN | 4047109100244 | |
Číslo výrobcu | V44 72402 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC: 24mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
375,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
330,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
315,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ stopky Ds | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | 56 mm | 50 mm |
Úžitková dĺžka L1 | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |