Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka 37,3

Č. pol.: 236615 37,3
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 3×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria KUB Pentron®
    Menovitý-⌀ D 37,3
    Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 3×D
    Stopka ISO 9766
    Použite vrtáka vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania HPC
    Úžitková dĺžka L1 114 mm
    Dĺžka previsu LA 141 mm
    ⌀ stopky Ds 40 mm
    Dĺžka stopky Ls 68 mm
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 120408 42-...
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 20IP (6,3 Nm)
    Počet rezných hrán Z 1
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 236615 37,3
    EAN/GTIN 4047109286931
    Číslo výrobcu U43 33730

    Popis

    Prevedenie:

    • Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.
    • Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vŕtania.
    • Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.
    • Vyosené vŕtanie je možné do Vmax= 0,25 mm. Maximálny ⌀ =D + 0,5 mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

    Tolerancia otvorov: ⌀ D − 0,1/+ 0,2

    Použitie:

    • Pre extrémne situácie pri obrábaní.

    S vymeniteľnými doštičkami č. 236605236610.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

    Poznámka:

    Prevedenie 2×D a 3×D s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.
    Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka