Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK7710, Typ označenia W80: 42-010

Č. pol.: 236608 42-010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,16 € / ks
  • Od 10 ks
    19,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W80 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO SOGX 120408-01
Series (Séria) KUB Pentron®
Meno 42-010
Odroda BK7710
Typ Hliník
Rezný materiál HM
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 0,13 mm/ot.
Počet zmien/rezov 4
Typ výrobku Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236608 42-010
EAN/GTIN 4047109213579
Číslo výrobcu W80 42010.087710

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
500
Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
220
mokré maximum