{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Pentron® | |
Menovitý-⌀ D | 38 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 190 mm | |
pre ⌀ palca | 1 1/2 palec | |
Dĺžka previsu LA | 217 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 68 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 120408 42-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236602 38 | |
EAN/GTIN | 4047109201057 | |
Číslo výrobcu | U45 33800 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka 38
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
781,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
||
Number of cutting edges Z | 1 | 1 |
Drill depth for indexable insert drill up to | 5×D | 5×D |
Nominal ⌀ D | 38 | 38 |
Shank | ISO 9766 | ISO 9766 |
Shank length Ls | 68 | 68 |
Type of product | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Indexable drill |
Overhang LA | 217 | 217 |